Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
High impact strength for thinner materials
Ergonomic, lightweight and recoil-free hand-held stapler for professional use
Light-weight professional hammer tacker for staples up to 6 mm long
Robust heftehammer uten rekyl for profesjonell bruk, for bruk med stifter av type 140, 6–12 mm
Høytytende manuell stiftemaskin for stifter med en lengde på opptil 14 mm
Professional all-round tacker for staples up to 10 mm long
Robust professional tacker with ergonomic handle for staples up to 14 mm long
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle