Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Stepped drill bit HSS AlTiN SMART STEP 3 pcs Syska
The high-performance stepped drill bit with unique SMART STEP technology, innovative rake between the individual step transitions and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.