Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Med to startsikre bokser i robust plasthus
- Beskyttelse mot overspenning
- Ingen beskyttelse mot reversering av polaritet
For bensinmotorer
Opptil maks. 7000 cm³
For dieselmotorer
Opptil maks. 4000 cm³
Vekt: 4,7 kg
Helisolerte stålklemmer kan lastes opp til maks. 600 A
Overholder DIN
Leveres i en slitesterk, riftbestandig tekstilpose
Følg den vedlagte bruksanvisningen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.