Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Med to startsafe-bokser
- Beskyttelse mot overspenning
- Ingen beskyttelse mot omvendt polaritet
For bensinmotorer
Opptil maks. 5500 cm³
For dieselmotorer
Opptil maks. 3000 cm³
Vekt: 2,7 kg
Fullt isolerte plastklemmer for batterier opp til 350 A
Samsvar med DIN
I solid tekstilbag
Følg den vedlagte bruksanvisningen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.