Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Låsekantskive
Fest skrueforbindelser kraftig og sikkert mot å løsne og skrues ut.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Form M: for kraftige forbindelser med normal hodekontakt.
Herdet fjærstål, 420–510 HV 10, GEOMET® 321-belagt
Friksjonslåsing takket være friksjonskraft
Sikker låsing takket være spesifikk overflatestempling
Kan brukes flere ganger
Beskytter den motstående overflaten mot skade (skiva dreies ikke under installasjon).
Minimal strammemomentfordeling
Universell bruk, dvs. også egnet for feste i avlange hull og forskruinger i platemetall.
Sammenligning av låsekantskive og fjærskive
- Låsekantskive:
Dobbel sikkerhet: fjærsikret friksjonstilpasning og sikker låsing
Lav låsemomentfordeling
Bruksområde: opptil ca. 350 °C
Kan brukes flere ganger
Beskyttelse av den motstående overflaten, ingen dreining
Sikkerhet mot løsning opptil skruekvalitet 12,9
Låseelementer som forhindrer utskruing
- Låseskive uten DIN-standard Uten DIN-standard blir låseskiver en sikkerhetsrisiko!
Svært høy strammemomentfordeling
< Bare egnet for bolter i fasthetsklasse 5,8 når du brukes som skruelåsemekanisme.
I verste fall kan låseskiver slite gjennom overflater og dermed forårsake fall i forspenningskraften.
Ingen sikkerhet mot utskruing.
Fjærskiver kan ikke brukes flere ganger.
Fjærskiver har en tendens til å utvides (risiko for å knekke).
>Skade på overflaten/den motstående overflaten.
Den ekstremt pålitelige sikre låseeffekten mot utskruing er verifisert gjennom påføring av dynamisk belastning (vibrasjon) over skrueaksen i mange praktiske tester.
Bransjeinformasjon
Maskin- og systemkonstruksjon, fremdriftsteknikk, transportteknologi, nyttekjøretøy, konstruksjonsmaskiner, kjøretøykonstruksjon, landbruksteknologi, næringsmiddelindustrien osv.
*GEOMET® er et varemerke som tilhører Metal Coatings International Inc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.