Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Naglemutter
Galvanisert stål, blåkromatisert (A2B), med rundt, flatt hode
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Naglemutre kan brukes som nagle- og skrueforbindelser.
De gir derfor både sikre forbindelser og muligheten til å montere ekstra komponenter lett ved hjelp av felles skruer.
Installasjon fra én side gjør den egnet for lukkede profiler også
Enkel, rask og for det meste automatisk installasjon
Ikke behov for forsenking av borte hull
Konsekvent høy installasjonskvalitet
Vridningssikker forbindelse med gjenger med høy bæreevne
Forbedret effektivitet takket være raskere, sikre forbindelser og økt kvalitet
De spesifiserte uttrekkingsverdiene er veiledende, og informasjonen kan derfor variere avhengig av arbeidsemnet, toleransen til borehull og hvor ru overflaten er.
Spesielt godt egnet for å oppnå høy motstand mot dreiing i myke materialer, som aluminium, tre, plast, asbest osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.