Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kilelåseskive Type BF
Stål, Delta Protekt (DPE). Låseskive med forstørret kontaktflate i samsvar med DIN 25201 for å forhindre løsning i lateralt belastede og vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Versjoner
Korrosjonsmotstand:
720 h grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 h gul galvanisert (A2C).
Funksjon:
Svært sikker låsing fordi kiloverflate skråner opp mellom de to låseskivene. Skrueforbindelsen låses med forspenning i stedet for friksjon.
Maksimal sikkerhet ved låsing av skrueforbindelse
Skrues ikke ut når den er utsatt for vibrasjon og dynamisk belastning
Enkel installasjon og fjerning
Påvirkes ikke av smøremidler
Sikker låsing ved høy og lav forspenning
Kan brukes i samme temperaturområde som bolten
Beskytter overflater
Kan brukes flere ganger
For bolt-mutter-forbindelser må et par kilelåseskiver brukes både under skruehodet og under mutteren. Du finner anbefalte strammemomenter i den tekniske informasjonen i DIN/ISO-katalogen.
Kjøretøyproduksjon, maskinteknikk, produsenter av pneumatiske og elektriske verktøy, gruvedrift, landbruksmaskinproduksjon, produsenter av blandesystemer, transport og transportsystemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.