Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Korrosjonsmotstand
Ca. 720 t, ingen korrosjon på uedelt metall i henhold til DIN EN ISO 9227 – NSS
Friksjonskoeffesient
μges = 0,08–0,14 (VDA 235 – 101)
Mindre innstilling kreves på grunn av færre tilkoblingsdeler sammenlignet med tilkoblinger ved hjelp av skiver.
Muttere med flens reduserer risikoen forspenningstap forårsaket av setning av kontaktflatene. Overflatetrykket som dannes under mutteren ved tiltrekkning er lavt sammenlignet med konvensjonelle sekskantede hoder (uten flens) fordi kraften blir fordelt over en større kontaktflate.
Den angitte korrosjonsmotstanden gjelder for korrosjonstester i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåkeprøving), tidligst 24 t etter påføring av belegg og i tilstanden med belegg, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan reduseres som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser.
I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra salttåketester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.