Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Muttere med riller Sink-nikkel, gjennomsiktig passivert med tetning for rammeskruer
Fra M12 med fingjenger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Fra M12 med fingjenger (gjengestigning 1,5 mm)
Uten krom (VI)
Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy
Korrosjonsmotstand
Ca. 720 t uten korrosjon på uedelt metall i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS
De spesifiserte korrosjonsmotstandene gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåketest), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan reduseres som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra salttåketester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.
Arbeidsprinsipp for låseriller:
Under strammingen ruller låserillene motmaterialet i området på mutterens kontaktflate. Dette fører til en plastisk deformering som herder overflaten. Ingen signifikant anbringing bestemmes på slutten av tiltrekkingen. Låsrillene begrenser mengden anbringing for forbindelsen og reduserer dermed tapet av forspenningskraft.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.