Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sprøytepistol polyesterfyllerpistol AP P For svært tyktflytende materialer for fylling
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Pistol for polyestersparkel
- Integrert kontroll av materialmengde, trinnløs kontroll av rund/bred stråle
- Lavt luftforbruk ved lavt spraytrykk
- Selvregulerende luft- og materialtetning
- Spesialstråle for minimering av maskering og slipearbeid
- Inngangstrykk: 2,0-3,0 bar
- Luftbehov: 200 l/min
- Sprayavstand: 18–23 cm
For behandling av tykt filmfyllstoff med lav tåke, for eksempel polyesterfyllere, 2C tykke filmfyllere, syntetiske harpiksfyllere eller sprayfyllere.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.