Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Primer for byggtape
Sprayklebingsforsterker for påføring av bånd i butyl og bitumen på porøse og absorberende overflater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Forbedrer klebekraften
- Forbedrer påliteligheten i festingen betydelig ved å danne en stabil film på overflaten
- Grove og porøse underlag konsolideres
Enkel påføring med spray
- Rask påføring
- Sprayhodet kan vris for å spraye horisontalt eller vertikalt
Avluftingstid:
- Ved +5 °C – ca. 20 minutter
- Ved 0 °C – ca. 30 minutter
- Ved –5°C – ca. 40 minutter
Ikke kompatibel med maling. Maling, lakk og plast kan bli mykt. Kompatibilitet med tilstøtende materialer må testes.
For forhåndsbehandling av overflaten ved påføring av Würth-bånd i butyl og bitumen samt vindustetningsbånd med butylremser. Også egnet for Eurasol Thermo HT. Påføring av grunning er nødvendig på porøse og absorberende overflater, for eksempel betong, gips, tre, murverk, gassbetong, gips, herdet sementpasta og så videre for optimal klebeevne.
Overflaten må være tørr og fri for støv og fett. Fjern lakkrester, impregneringsmidler samt betong- og sementbelegg.
Dekk tilstøtende overflater og gulvet. Spray jevnt på overflaten. Gjenta prosessen på svært absorberende overflater. Beskytt den sprayede overflaten mot støv og fuktighet. Rens sprayhodet med Würth PU-renser når sprayen ikke brukes. Båndet kan påføres etter den angitte avluftingstiden.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.