Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Varmebestandig spraylakk
Spraylakk for temperaturutsatte deler på biler, i husholdninger og i industri.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Ekstremt varmebestandig til 650 °C
- Værbestandig
- Holdbart
- Uten tungmetaller: uten bly, kadmium, krom
For å lakkere deler som utsettes for høye temperaturbelastninger, som eksospotter, griller, ovner, varmekjeler og mye mer.
For forbehandling uten grunning og krever ingen etterbehandling med annen lakk og klarlakk.
Tørketider: Støvtørr: etter 10 minutter. Berøringstørr: etter 25 minutter. Lakk herder bare ved temperaturer over +250 °C, varme sakte.
Spraypåføring: Påfør et tynt lag. Etter 3–5 minutter med middels tørketid påfør et sluttstrøk. (Tørr filmtykkelse 20–30 μm)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.