Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spraymaling, helblank
Holdbar nitroalkydkvalitet på et høyt teknisk nivå.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Nitroalkyd av meget høy kvalitet
- Enkel å bruke
- Meget jevn spredning
- Tørker raskt
- God dekkevne
Kan brukes på alle vanlige grunninger, sparkelmasser og malingstyper
Hurtigtørkende harpiksmaling
Inneholder ikke tungmetaller
Tørketid ved 20 °C
- Støvtørr < 10 min.
- Overflatetørr < 20 min.
- Berøringstørr < 60 min.
400 ml boks med rund dyse, 600 ml boks med viftedyse
For lakkeringsreparasjonsarbeid, beskyttelse mot korrosjon og forvitring, og for overflatebehandling.
Overflater: Tre, metall, stoff, stein, keramikk, glass, malbar plast, betong, kurver. Mange bruksområder: Nyttekjøretøy, karosseri, radiatorer, vinduskonstruksjon, stålkonstruksjon osv.
Rist boksen godt i omtrent 2 minutter før bruk. Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Fjern rust og gammel løs maling, puss og påfør grunning. Sprayavstand: 20–25 cm. Vent ca. 5 minutter mellom hvert spraylag.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.