Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
360° sprayflaske
Løsemiddelbestandig sugesystem gjør det mulig spraye 360°
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Spesialsugesystem gjør det mulig spraye 360°
For sikkert arbeid over hodet, diagonalt og vertikalt.
Ergonomisk, solid sprayhode med langt håndtak
- Mindre slitsomt arbeid takket være lav brukskraft
- Kan enkelt betjenes med tre fingre
Kontrolldyse som kan lukkes opptil 15 bar stempeltrykk
- Alle innstillinger fra tåke til stråle mulig
- Hindrer at kjemikalier slipper ut under transport
Gjennomsiktig, bruddsikker 0,5 liter beholder
- Aktuelt fyllingsnivå kan ses
- God stabilitet pga konisk fasong
Mål med inndeling i trinn på 100 ml
Nyttig hjelpemiddel ved fylling og blanding.
Etikett som kan tilpasses
- Plass for merking av innhold
- Ekstra felt for sikkerhetsinstrukser
Egnet for mineralske, alkaliske, basiske og oljeholdige Würth-produkter Ikke egnet for harpiksfjerner, acetonrens og 1A-deler og monteringsrens.
Egnet for industri, handelsvirksomheter eller verksteder. Ideell til rengjøring av biler og lastebiler (rengjøring av kupe, trommel- og skivebremser), til rengjøring av understell, motortetning, vedlikehold av verktøy, korrosjonsbeskyttelse, overflatebehandling og til rengjøring av maskiner og metall.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.