Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 1869 R3 type RN
The extra-long, steel deep-hole drill bit for drilling deep holes in steel up to 1,000 N/mm², in cast iron and in composite materials (e.g. plastic profiles with steel core).
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.