Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.