Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
7 artikkel/artikler med 15 versjoner funnet
Ekstremt enkel å installere: Posisjoner, slå med hammeren, ferdig! For betong, elektrolytisk forsinket stål
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting attachments that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, zinc-plated steel
Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for suspensions with M8 or M10 threaded rods (step thread). For concrete, zinc-plated steel with internal thread
Flerpunktsfesting av ikke-lastbærende systemer i oppsprukket og ikke-oppsprukket betong. A4 rustfritt stål.
Flerpunktsfesting av ikke-lastbærende systemer: Oppsprukket og ikke-oppsprukket betong. Stål med høy korrosjonsmotstand (HCR).
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, high corrosion resistant steel HCR
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, A4 stainless steel
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Betongskrue W-BS type P, panhode
Betongskrue W-BS type SK, senkhode
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Universal Zebra Shark® plastanker uten krage
Betongskrue W-BS type S, 6 kt-hode
Betongskrue med innvendige gjenger W-BS/S
Universal ZEBRA Shark® plastplugg uten krage
Betongskrue W-BS type S 6 kt-hode stor skive