Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spikerplugg SHARK® Hammer TYPE SK
For rask montering og dokumenterte kapasiteter gjør det til et svært anvendelig produkt for montering i ulike type materiler Plugg med spiker med senkhode, elektrolytisk forsinket
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versjoner
- Rask og effektiv montasje
- Ferdigmontert plugg og spikerskrue
- Egenet for gjennomstikksmontasje
- Demonterbar ved hjelp av skruens drivspor
- Pluggen har ''innslagssperre'' som forhindrer at ekspansjon ved gjennomstikksmontering
- UV-bestandig
- Råte bestandig (pluggen er produsert i høykvalitets polyamid)
- Temperaturbestandig fra -40°C til +100°C
- For forsenkede og ikke-forsenkede avslutninger
- Senkhode for forsenking i trevirke
- Halogenfri
- Europeisk Teknisk Godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer i diameter 6 og 8 mm for bruk i betong av ikke-bærende bygningsdeler
- Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8mm for for bruk i murverk av ikke-bærende bygningsdeler
Lasttabell | Karakteristiske verdier | |||
Pluggdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Tillatt trekklast | Betong B25 eller C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalkstein KS 12 | – | 0,12 | ||
Hul Kalkstein KSL 12 | – | 0,075 | ||
Tiltrekkingsmoment (bare for type GEW) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Borehullsdybde | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Innstikksdybde | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Gjengediameter (bare for type GEW) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Gjengelengde (bare for type GEW) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nominell bordiameter | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Hulldiameter i påmonteringsdel | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/25083685.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25556771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25556772.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892049.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892048.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892037.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892039.jpg)
- Egnet for bruk i betong og ulike typer murverk
- FFor lette monteringer av tre, metall, rør- og elektrikerinstallasjoner etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.