Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
12 artikkel/artikler med 86 versjoner funnet
Høykvalitets boltespiker, diameter 3,0 mm, spesielt designet for monteringer i forsterket betong, kompatibel med DIGA® CS-2 Power og DIGA® CS-3
High-quality universal nail, diameter 2.6 mm, suitable for DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3
High-quality universal nail, diameter 2.6 mm, suitable for DIGA® CS-2 Power and DIGA® CS-3
Universell spiker av høy kvalitet ∅ 2,6 mm kompatibel med DIGA® CSM-1
High-quality stepped nail, diameter 3.7 mm, for sanitary and heating installations, compatible with DIGA® CS-2 Power and DIGA® CS-3
High-quality special nail with rolled ballistic tip for fastenings in high-strength concrete
High-quality stepped nail, diameter 3.0 mm, specially designed for fixtures in high-strength concrete, compatible with DIGA CS-2 Power
High-quality universal nail, diameter 2.6 mm, compatible with DIGA CS-2 Power
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.