Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spesial 2C limsett 5 stk
Elastisk 2C-lim for enkel liming av glass og metall til og med hverandre
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
Versjoner
- Enkel påføring
- Høy umiddelbar heftestyrke
- God skjær- og/eller slagstrekkfasthet
- Vibrasjonssikker klebing
- Enestående kjemikaliebestandighet
- Løsemiddelfri
- Må ikke utsettes for direkte solskinn eller brukes på svært varme glassoverflater.
- Klebeoverflater må være plane/planparallelle
- Spesiallim har ikke noen fugefyllende egenskaper.
Egnet for alle bruksområder som krever godt skjær- og/eller slagstrekkfasthet for glass, keramikk og metall, samt kombinasjoner av disse. Også egnet for materialer med svært forskjellige ekspansjonskoeffisienter, selv ved temperatur og klimaendringer.
Påføringsoverflatene må være rene, tørre og frie for fett. Se det tekniske databladet for forbehandling.
Klem aktivatorampullen mellom fingrene til det indre glassrøret knuses. Aktivatoren slippes dermed ut til tusjtuppen. Fjern deretter papirrøret og påfør aktivatoren på glassoverflaten som skal limes. Aktivatoren er løsemiddelfri og krever derfor ikke avluftingstid.
Klipp nå av tusjtuppen på limposen og påfør limet tynt og jevnt på metalloverflaten. Trykk deretter sammen komponentene med lett trykk sammen i ca. 20 sekunder. Fjern overflødig lim umiddelbart med en ren klut. Det limte området kan utsettes for 50 % belastning etter bare 15–20 minutter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.