Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
6 artikkel/artikler med 37 versjoner funnet
Speed bladbor kombinerer egenskapene fra bladbor og spiralbor. Borer opptil 10 ganger raskere enn en standard bladbor
The special stepped drill bit enables easy and quick assembly for the anchor screw of the universal connector and table connector 50.
For accurate drilling of holes for COLDMELT® anchors in lightweight panels.
For creating precise drill holes for COLDMELT®- anchors in lightweight panels.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp