Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Special version with infinitely adjustable fork width (spring mechanism) to remove the wiper arms from the wiper arm shaft.
For å trekke ut batteripolsko og andre små deler
For pulling the wiper arm off the wiper arm shaft
Universal assortment for pulling windscreen wiper arm from wiper arm shaft, widest possible market/model coverage.
For extracting battery terminals and other small parts
For å løsne endeledd/bærekuler
For easy and gentle ejection of ball joint bolts on push rods and tie rods
For å løsne kuleledd ved forstillingsreparasjoner
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle