I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
Special version with infinitely adjustable fork width (spring mechanism) to remove the wiper arms from the wiper arm shaft.
For extracting battery terminals and other small parts
For pulling the wiper arm off the wiper arm shaft
Universal assortment for pulling windscreen wiper arm from wiper arm shaft, widest possible market/model coverage.
For loosening tie rod heads, shock absorbers, pitman arms, ball joints etc.
For easy and gentle ejection of ball joint bolts on push rods and tie rods
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet