Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Universal fyller med fremragende egenskaper. Kan brukes som kniving og fin fyller.
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
Kittherder for vår polyesterkitt VAKU 20–VAKU 80
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
Raskt og effektivt reparasjonssystem for verksteder innen metall-bearbeiding.
Hurtigvirkende reparasjonssystem for montører og verksteder i metallbearbeidingsbransjen. Særlig egnet for fylling av former og for tetting og sparkling av områder med lekkasje.
Glass fibre reinforcement filler for bridging cracks, holes and for repairing glass fibre reinforced plastics.
Epoksyharpiksbasert 2K-karosserifyllmasse med høy styrke som er egnet for kald påføring som et blyfritt alternativ til varmlodding med tinn.
Ready-to-use, 1-component water-based filler
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV