Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
9 artikkel/artikler med 12 versjoner funnet
Universal fyller med fremragende egenskaper. Kan brukes som kniving og fin fyller.
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
Glass fibre reinforcement filler for bridging cracks, holes and for repairing glass fibre reinforced plastics.
Epoksyharpiksbasert 2K-karosserifyllmasse med høy styrke som er egnet for kald påføring som et blyfritt alternativ til varmlodding med tinn.
Ready-to-use, 1-component water-based filler
Aluminiumpigmentert tinnsparkel på polyesterbasis for karosserireparasjoner
Laminating resin for repairing larger holes and damage to GFRP parts in conjunction with glass fibre mats and fabric
Elastisk fyllmateriale for konturer, spesielt for bruk på malbare plastdeler
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV