Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fyller VAKU 60
Aluminiumpigmentert tinnsparkel på polyesterbasis for karosserireparasjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Høy fyllevne
- Perfekt kombinasjon av fyllstoff og harpiks som gir en porefri overflate selv ved større ujevnheter
- Nesten støvfri sliping
Til spesielt krevede oppgaver
Aluminiumspigmenteringen sikrer at sparkelen fungerer perfekt med alle metalloverflater
Fyllere er følsomme for svært rask tørking, vær forsiktig! – Risiko for sprekker over 80 °C
Spesiell forsiktighet bør utvises ved bruk av infrarøde radiatorer
Maksimalt tillatt VOC-innhold i VAKU 60: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 14 g/l
Polyesterkitt vil ikke herde under +10 °C.
Utmerket festeevne og stabilitet
- Perfekt for bruk på loddrette flater, silobygging, karosserireparasjon, karosserideler, etc.
- Utmerket vedheft til jern, stål, aluminium, galvaniserte og varmforsinkede overflater
Tinnerstatningsfyller
Kan brukes for ulykkereparasjon som et alternativ for alluvialt tinn
- Bil/last: For karosserireparasjoner med utmerket festeevne til stål, aluminium, sink og varmforsinkede flater. Kan brukes som et blyfritt alternativ for tinning.
- Metall: I maskin- og stålkonstruksjon for fylling av støpefeil og sveisepunkter. Optimal vedheft til stål, aluminium, sink og varmforsinkede overflater
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Slip overflatene.
Der det er mulig, slip kun polyestermateriale når det er tørt på grunn av vannfølsomhet
- Dosering: 2 % herder
- Levetid: 4–5 minutter ved 20 °C
- Tørketid: 20–30 minutter ved 20 °C
- Sandpapir: P80–280 – Fukt bare når helt tørr
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.