I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
9 artiklar med 12 versioner hittades
Universal filler with outstanding properties. Can be used as knifing and fine filler.
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
Glass fibre reinforcement filler for bridging cracks, holes and for repairing glass fibre reinforced plastics.
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
High-strength epoxy resin-based 2C bodywork filler compound suitable for cold application as a lead-free alternative to hot soldering with tin.
Ready-to-use, 1-component water-based filler
Polyester resin-based TIN-Metallic filler with aluminium pigmentation for vehicle construction and vehicle repairs
Laminating resin for repairing larger holes and damage to GFRP parts in conjunction with glass fibre mats and fabric
Elastic contour filler, specifically for use on paintable plastic parts
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Multi high-strength adhesive
Solvent-free assembly adhesive
Butyl sealing tape with aluminium lamination
Assembly adhesive
1-part gun foam, PURLOGIC Top
Butyl sealing tape, double-sided
1C thick-film lacquer
Structural adhesive, Klebt und Dichtet