Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Litiumsåpefett med molybdensulfid (MoS2)
- Danner en solid smørende hinne på glideflater under belastning fra fettet selv
- Forbedrer betydelig innkjøringsbetingelser
- Sikrer ekstra nødsmøring
- Reduserer friksjon og hindrer dermed sterk slitasje
- Forlenger smøreperioden
- Beskytter mot korrosjon
- Vannbestandig
- Varmebestandig –30 °C til 130 °C, i kort tid opptil 150 °C
- Farge: svart
- Konsistens i henhold til NLGI: 2
Høytytende fett for smøring av alle typer rulle- og glidelagre.
Rengjør og avfett delene som skal smøres. Påfør deretter fettet i ønsket lagtykkelse.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.