Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slissefres HSCo8 DIN 844B, type N TiAlN
Recommended for milling materials of average to high strength up to approx. 1,300 N/mm². Milling of grooves with greater drill depth, precision clearances, suitable for both front and circumferential milling. High cutting performance and excellent smooth running produce optimal surface quality.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.