Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Liten, praktisk, men svært kraftig, tilfeldig orbitalsliper, med en orbital sirkel på 5 mm.
Kraftig 1700 watt betongsliper for sliping og fjerning av betong, avrettingsmasse og gulvbelegg på harde underlag
Kompakt, med kraftig motor på 1010 W og 8 mm poleringsstrøk for et høyt effektivitet
liten og kraftig
Ergonomisk sliper med langt skaft, høy fjerningsfrekvens og effektiv støvuttrekking
Kraftig 1450 W poleringsmaskin som er ideell for å fjerne riper
For å feste sandpapir med borrelås med en størrelse på 230 x 115 mm med 10-hulls perforering og for å klemme fast sandpapir uten klebesystem