Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
14 artikkel/artikler med 17 versjoner funnet
Electromechanical opening system
One opening unit for all weight classes and unit widths up to 1200 mm
Includes traverse cable
Secure holder for Senosmatic powerpack
Single drawer top panel mounting and sink cabinet bottom panel mounting.
Straightforward cabling through plug & play
Up to three push-out units can be activated at the same time using the synchronisation cable
Spring-loaded front buffer for 3 mm front gap
For DWD XP
Easy-to-fit, straightforward cabling — plug & play
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.