Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 deler
Skrutrekker med gjennomgående tange og spor for kombinøkkel av herdet, slagfast materiale med stor slagkappe
Ekstra slank design.
Perfect for all fine and delicate screwing work where finesse is required
Kulehode, ekstra lang, i plastholder med skyvefunksjon
6-kt tange og spor for kombinøkkel for bil- og metallarbeid
Består av håndtak med roterende topp og 12 utskiftbare bits
Settet inneholder markedets mest brukte bits for finmekanikk og presisjonsarbeider
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle