Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Fleksibelt 3-komponent håndtak sørger for et ergonomisk og komfortabelt verktøy med balansert kraftoverføring
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
Skrutrekker med 6-kt tange / 6-kt-forsterkning i ett stykke laget av herdet, støtbestandig materiale
Sekskanttange laget av herdet, slagfast materiale
Fleksibelt 3-komponent håndtak i tre deler for perfekt ergonomi, kraftoverføring og arbeidskomfort
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Utstyrt med 12 bits
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle