Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
For arbeid på strømførende deler med opptil 1000 V (AC) og opptil 1500 V (DC)
Enkel tilgang til lavereliggende skrue- og fjærelementer
Problemfri tilgang til dyptliggende skruer på trange plasser
For arbeid på strømførende deler opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC)
Effortless access to deep-seated screw and spring elements.
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle