Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For fjerning av avkuttede skruer eller skruebolter.
For fjerning av knekte skruer eller pinnebolter.
For removing snapped off screws or stud bolts.
Består av størrelser fra 1 til 8 (M3-M45) for fjerning av ødelagte skruer eller skruebolter.
For ødelagte skruer og bolter fra 6–16 mm eller 1/4–5/8 tommer
The problem solver for stripped or rusted hexagon socket and TX screws, Can often also be used for similar drives.
Solution for stripped hexagon socket screws and TX screws. The most common sizes in a compact assortment. Also usable for many similar drives.
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle