Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skruesikring med høy styrke
Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Versjoner
Lim med høy styrke
- Kan bare fjernes når den er oppvarmet til > 250 °C
Egnet for skrueforbindelser som eksponeres for stor belastning
- 100 % tetning oppnås - ingen ekstra sikringsdeler er nødvendige.
- Beskytter mot korrosjon som skyldes friksjon, og mot rust
Utmerket medie- og termisk stabilitet
Universalprodukter med en rekke bruksområder
Forhindrer løsning, f.eks. gjennom vibrasjon og støtbelastninger
Ingen uønskede problemer med låsing, slik som for eksempel med mekaniske skruelåser
Høy bestandighet
Motstandsdyktig mot en rekke baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff (se motstandsliste)
Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte skrulåsen
Én hånd forblir alltid fri.
- Kontinuerlig justerbart utporsjoneringssystem
Utporsjoneringen kan justeres for å passe til bruksområdet, og for å begrense forbruket og kostnadene.
- Ingen rester i dispenserhalsen
Kostnadene optimaliseres ettersom ingenting ligger igjen når flasken er tømt
Følgende plaststoffer kan påvirkes ved lengre tids eksponering: ABS, celluoid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (lulane, Tyril), Vinidur, vulkanfiber og malte overflater.
For sikring, festing og tetting av gjengede forbindelser som bolter, pinneskruer, muttere, gjengede plugger, gjengeinnsatser, kulelagre og rullelagre, som normalt ikke må løsnes. Skruesikringen med høy styrke er til bruk i bil- og nyttekjøretøyindustrien, i metallbearbeiding og verktøyproduksjon, skipsbygging, maskinteknikk og motorbygging, og i elektro- og elektronisk konstruksjon.
Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.