Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Rustfritt A2 med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål. For tilkobling av aluminium- og stålprofiler samt sandwichelementer til underkonstruksjoner av aluminium og stål ≤ 5 mm
Overflateherdet, sinkbelagt blåkromatisert stål og tetningsskive. For festing av stålprofiler til stålunderlag ≤ 5 mm
A2 stainless steel and steel tip and sealing washer for the Splinter-free connection of butt plate screw joints for steel and aluminum profiles
Skiver i forskjellige ytre diametere av rustfritt A2 med EPDM-tetning for skruediameter fra 4,8 til 6,5 mm
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening steel and aluminium profiles on wooden substructures
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening thin-walled profile panels (splice plate connections) made of steel and aluminium ≤ 2 mm
Rustfritt A2 med ekstra sinkbelegg og glidende belegg. For feste av stål- og aluminiumsprofiler samt sandwichelementer i tre, stål og aluminium < 2 mm
For å feste metallprofiler til metallunderkonstruksjoner av stål eller aluminium
Washers in different outer diameters in zinc-plated steel with EPDM seal for screw diameters from 6.3 mm to 6.5 mm