Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
11 artikkel/artikler med 634 versjoner funnet
ISO 14580, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
ISO 14580 plain A2-70 stainless steel
Fasteners with a galvanised chromium (VI)-free zinc-nickel black coating (ZNBHL) are suitable for applications with a high risk of corrosion. Decorative black finish
ISO 14580, A4-70 stainless steel, plain
ISO 14580, steel 8.8, plain
ISO 14580, steel 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Fasteners with a galvanised chromium (VI)-free zinc-nickel black coating (ZNBHL) are suitable for applications with a high risk of corrosion.Decorative black finish