Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
45 artikkel/artikler med 7.850 versjoner funnet
ISO 4762/DIN 912 stål, 8,8, bart
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 rustfritt stål, ≥ M24 A4-70 rustfritt stål
ISO 4762, steel, strength class 10.9, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
ISO 4762, steel 8.8, zinc-plated, thick-film passivated VZD
ISO 4762 steel 12.9, zinc flake, silver (ZFSHL)
ISO 4762, galvanised steel 10.9 thick-film passivated (VZD)
ISO 4762, steel 10.9, zinc-nickel, black (ZNBHL)
ISO 4762, steel, strength class 8.8, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
DIN 6912, steel 010.9, galvanised, blue passivated (A2K)
Ligner DIN 912
DIN 7984, galvanised steel 08.8, thick-film passivated (VZD)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.