Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
12 artikkel/artikler med 741 versjoner funnet
DIN 34805-1, TX drive, steel, strength class 10.9, zinc-plated, blue passivated
ISO 7380-1, steel, strength class 10.9, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
DIN 34805-1, TX drive, steel 010.9, plain
DIN 34805-1, TX drive, stainless steel A2-070, plain
ISO 7380-1, steel 010.9, galvanised thick-film passivated (ZSML)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.