Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
12 artikkel/artikler med 613 versjoner funnet
DIN 34805-2, TX drive, steel, strength class 10.9, zinc-plated, blue passivated
ISO 7380-2, steel, strength class 10.9, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
ISO 7380-2, steel 010.9, galvanised thick-film passivated (VZD)
DIN 34805-2, TX drive, steel 010.9, plain
DIN 34805-2, TX drive, steel 010.9, zinc flake coating silver (ZFSHL)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.