Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
13 artikkel/artikler med 110 versjoner funnet
ASME B18.2.1, galvanised steel grade 5 blue passivated (A2K), UNF (fine thread)
ASME B18.2.1, galvanised steel grade 5 blue passivated (A2K), UNC (standard thread)
ASME B18.2.1, plain steel grade 5, UNF (fine thread)
ASME B18.2.1, yellow galvanised steel grade 8, UNC (standard thread)
ASME B18.2.1, yellow galvanised steel grade 5, UNC (standard thread)
ASME B18.2.1, plain steel grade 8, UNF (fine thread)
ASME B18.2.1 stainless steel 18-8 plain UNC (standard thread)
ASME B18.2.1, plain steel grade 5, UNC (standard thread)
ASME B18.2.1, galvanised steel grade 8 blue passivated (A2K), UNC (standard thread)
ASME B18.2.1 stainless steel 316 plain UNC (standard thread)
ASME B18.2.1 stainless steel 316 plain UNF (fine thread)
ASME B18.2.1, plain steel grade 8, UNC (standard thread)
ASME B18.2.1 stainless steel 18-8 plain UNF (fine thread)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.