Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Støvtett skralle som forblir slitesterk selv med tøff bruk.
Ideal for tightening in tight spaces
Robust ratchet with convenient ejector
Kan forlenges til maks. 373 mm ved hjelp av låsemansjetter med låseenhet
Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch
Isolert reversibel skralle for arbeid på spenningsførende deler
Svinghode som kan roteres 180°
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle