Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Støvtett skralle med lang levetid selv ved tøff bruk.
Ideal for tightening in tight spaces
Kan utvides til maks. 432 mm via låsehylse med lås
For 1/2 inch reversible ratchet with turntable
Ledd som kan roteres 180°
Can be used for step wrenches and push-through squares
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle