Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skråfreser til tre Med kulelager
Presise freseverktøy for håndfresemaskiner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Høy stabilitet og konsentrisitet, presise konturer og lang levetid, da freseren er laget av stål av topp kvalitet og slitesterk wolframkarbid.
- Den kraftige loddingen av wolframkarbidspissene sikrer risikofri og feilfri bruk.
- Freserne kan oppbevares trygt i den gjenbrukbare emballasjen som følger med.
- Med TC-spiss
- Med doble kanter
- For rotasjon med klokken
- For manuell mating
- Utforming: TC-spiss
- Kulelager: Diameter 18,0 mm
Kantarbeid (rettfresing og fasing) i mykt tre, hardt tre og platematerialer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.