Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
7 artikkel/artikler med 138 versjoner funnet
Recommended for milling hard, short-chipping materials such as grey cast iron, brass, bronze and alloyed tool steels.
Recommended for milling straight grooves and guides in construction steels, case-hardened steels and tempering steels up to a strength of 1,100 N/mm².
Concave. Recommended for milling half-round grooves in construction steels, case-hardened steels and tempering steel up to a strength of 1,100 N/mm².
Half-round cutter, convex. Recommended for milling half-round grooves in construction steels, case-hardened steels and tempering steel up to a strength of 1,100 N/mm².
Recommended for milling structural, case-hardening and heat-treated steels up to 1,100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
For milling spur wheels based on module.
Recommended for milling prismatic grooves and guides in structural, case-hardening and heat-treated steels up to 1,100 N/mm² strength.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp