Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
108 artikkel/artikler med 1.372 versjoner funnet
DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Hardhetsklasse 200 HV
DIN 125, steel, plain
DIN EN ISO 7090, varmforsinket stål, hardhetsklasse 200 HV
ISO 7090 steel, 200 HV, galvanised
DIN 7349 rustfritt stål A2
ISO 7090, A2 stainless steel, 200 HV
DIN 134 steel, 140 HV, galvanised
NFE 25513, galvanised steel, shape L
ISO 7089 A4 rustfritt stål, 200 HV, vanlig
NFE 25514, A2 stainless steel, shape M, plain
Hardness class 300 HV
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.