Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
wSafe® 4000 pneumatisk sikkerhetskobling Med slangekopling
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PVC-slanger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere
Luftstrømoptimalisert ventil forenkler høy gjennomstrømning på opptil 4 000 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Dette fører til økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.
Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold
Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.
Lengre levetid
Låsemansjett laget av herdet stål
Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd
Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Koblingen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.
Koblingen er kompatibel med andre trykkluftkoblinger
4000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 10,4 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.