Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
wSafe® 2000 pneumatisk sikkerhetskobling Med komfortkobling
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PU-slanger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere
Luftstrømoptimalisert ventil forenkler høy gjennomstrømning på opptil 2250 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Resultatet er økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.
Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold
Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.
Lengre levetid
Låsemansjett laget av herdet stål
Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd
Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Muffen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.
Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger
2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.