Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Shower board solid surface point drainage
Floor-level shower unit with high-quality solid surface and integrated slope. With horizontal drain (vertical drain optional). Installation height from 96 mm (51 mm)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.